COXREELS E -serien fjäderdrivna slangrullar


Filter
Basstorlek: 5 x 6 " , Max. Tryck: 300 psi , Monteringsstorlek: 4 x 5 "
StilModellSlanglängdInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
E-LPL-430
30 ft.1 / 2 "3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "4 171 SEK
A
E-LP-330
30 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "4 551 SEK
A
E-LP-430
30 ft.1 / 2 "3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "4 595 SEK
A
E-LPL-330
30 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "4 098 SEK
A
E-LP-350
50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "6 191 SEK
A
E-LP-450
50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "7 332 SEK
A
E-LPL-350
50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "5 576 SEK
A
E-LPL-450
50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "5 576 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?