DAYTON 31LZ58 Maskin Vise Swivel 8 tum | AG2MTY

DAYTON 31LZ58 Machine Vise Swivel 8 Inch

Finns i lager
Artikel: AG2MTY Modell: 31LZ58

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskin Vise
BasSnurra
Säng / bas0.001 "
Klämkraft3300 kg
Käftböjning0.010 "vid 33 lb.
Käftöppning8"
Käftplatta0.001 "
Käftbredd8"
Totala höjden10.25 "
Total längd19.5 "
Halsdjup2-1 / 4 "
Typ2-vägen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 105.75
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8466208065

Produktinformation:

    • Max. Resa (360 grader)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31LZ58 Machine Vise Swivel 8 Inch
20 306 kr /enhet