Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33NT08 Bränslekontrollmunstycke 3/4 tum | AG3NBE

DAYTON 33NT08 Bränslekontrollmunstycke 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG3NBE Modell: 33NT08

Få det Maj 16, Torsdag
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
834SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslekontrollmunstycke
Diameter3 / 4 "
Flödeshastighet23.8 gpm
InloppDEF 3/4 "
Längd4 23 / 32 "
MaterialNylon, rostfritt stål och Viton
Max. Tryck72-1 / 2 psi
DriftManuell
Classic Outlet3/4 "OD
Storlek3 / 4 "
TypRak pip

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)4.5
Fartygets längd (cm)38
Fartygets bredd (cm)18
HS-kod8481809020

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33NT08 Bränslekontrollmunstycke 3/4 tum
834SEK /enhet