Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33NT09 Bränslemunstycke Sväng 3/4 tum | AG3NBF

DAYTON 33NT09 Bränslemunstycke Sväng 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG3NBF Modell: 33NT09
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
823SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslemunstycksvridning
Diameter3 / 4 "
InloppDEF 3/4 "
MaterialRostfritt stål och Viton
Max. Tryck72-1 / 2 psi
Classic Outlet3/4 "MNPT
Storlek3 / 4 "
TypSnurra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)3.35
Fartygets längd (cm)6.5
Fartygets bredd (cm)2.76
HS-kod7307290090

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33NT09 Bränslemunstycke Sväng 3/4 tum
823SEK /enhet