Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33RF82 kabel 3/32 tum diameter 500 fot 7 x 7 vinyl | AG3PCX

DAYTON 33RF82 kabel 3/32 tums diameter 500 fot 7 x 7 vinyl

Finns i lager
Artikel: AG3PCX Modell: 33RF82
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
996SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek1 / 16 "
BeläggningsmaterialRensa vinyl
Längd500ft.
MaterialGalvaniserat stål
Utanför Dia.3 / 32 "
Spolbredd3-3 / 8 "
SträngtypX 7 7
Arbetsbelastningsgräns96 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)8.51
Fartygets längd (cm)23.01
Fartygets bredd (cm)23.01
HS-kod7312103074

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (belagd)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 33RF56 kabel 3/32 tum diameter 25 fot 7 x 7 vinyl | AG3PBY 33RF561 / 16 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 32 "96 lb.334SEK
DAYTON 33RF58 kabel 3/32 tum diameter 50 fot 7 x 7 vinyl | AG3PCA 33RF581 / 16 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 32 "96 lb.295SEK
DAYTON 33RF94 kabel 3/32 tum 500 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PDG 33RF943 / 32 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål5 / 32 "184 lb.1 392 kr
DAYTON 33RG48 kabel 3/32 tum 500 fot 7 x 7 orange vinyl | AG3PEJ 33RG483 / 32 "Orange vinyljacka500ft.Galvaniserat stål3 / 16 "184 lb.1 736 kr
DAYTON 33RH05 kabel 3/32 tum 250 fot 7 x 7 rostfritt stål | AG3PGH 33RH053 / 32 "-250ft.304 Stainless Steel-184 lb.1 743 kr
DAYTON 33RH06 Kabel 3/32 tum 50 fot 7 x 7 rostfritt stål | AG3PGJ 33RH063 / 32 "-50ft.304 Stainless Steel-184 lb.247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RF82 kabel 3/32 tums diameter 500 fot 7 x 7 vinyl
996SEK /enhet