Kalibreringsklass: III , Kalibreringsvärde: 1Kg , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Rostfritt stål , Inspänning: 110 till 230V AC , Linjäritet: +/-1.5 kg , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Minsta vikt: 20Kg , Plattformsdjup: 85 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 1500 x 1250 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Vägningskapacitet: 3000kg , Material för vågplatta: SUS304 , Vägningsplattformens mått: 1500 x 1250 x 85 mm , Vägningsytans djup: 1250 mm , Vägningsytas bredd: 1500 mm