Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33RG27 kabel 3/64 tum 25 fot 7 x 7 nylon | AG3PDX

DAYTON 33RG27 Kabel 3/64 Tum 25 Fot 7 x 7 Nylon

Finns i lager
Artikel: AG3PDX Modell: 33RG27
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek3 / 64 "
BeläggningsmaterialNylon
Längd25ft.
MaterialGalvaniserat stål
Utanför Dia.1 / 16 "
SträngtypX 7 7
Arbetsbelastningsgräns54 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)3
Fartygets längd (cm)21.79
Fartygets bredd (cm)21.79
HS-kod7312103074

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (belagd)

Produktvarianter

ProduktModellBeläggningsmaterialLängdPris
DAYTON 33RF96 kabel 3/64 tum 100 fot 7 x 7 stål | AG3PDJ 33RF96Rensa vinyl100ft.272SEK
DAYTON 33RF97 kabel 3/64 tum 25 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PDK 33RF97Rensa vinyl25ft.169SEK
DAYTON 33RF98 kabel 3/64 tum 50 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PDL 33RF98Rensa vinyl50ft.278SEK
DAYTON 33RF99 kabel 3/64 tum 500 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PDM 33RF99Rensa vinyl500ft.778SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RG27 Kabel 3/64 Tum 25 Fot 7 x 7 Nylon
279SEK /enhet