Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 35V483 Kontaktblock 1nc 22 Mm | AC6PVC

DAYTON 35V483 Kontaktblock 1nc 22 Mm

Finns i lager
Artikel: AC6PVC Modell: 35V483
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakta blockera
HandlingTillfällig
FärgRöd / svart
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC/DC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
Storlek22mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8538908040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellTyp av operatörHandlingFärgKontaktformulärKontaktbetygArtikelStorlekTerminalanslutningPris
DAYTON 20C816 Kontaktblock 10 A Nej | AB4QNB 20C8161 SpeedTillfälligSvart1NEJA600 / Q600Hängande kontaktblock22mmSkruva197SEK
DAYTON 20C817 Kontaktblock 10 A Nc | AB4QNC 20C8171 SpeedTillfälligSvart1NCA600 / Q600Hängande kontaktblock22mmSkruva197SEK
DAYTON 30G075 Kontaktblockmonteringsbas 22mm 1nr | AC4NEP 30G075-TillfälligGrön1NEJ1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKontakta blockera22mmSkruv / klämma38SEK
DAYTON 30G076 Kontaktblockmonteringsbas 22mm 1nc | AC4NEQ 30G076-TillfälligRed1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKontakta blockera22mmSkruv / klämma38SEK
DAYTON 30G080 Kontaktblockmonteringsbas 22mm 1nr | AC4NER 30G080-TillfälligRed1NEJ1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKontakta blockera22mmSkruv / klämma51SEK
DAYTON 30G081 Kontaktblockmonteringsbas 22mm 1nc | AC4NET 30G081-TillfälligRed1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKontakta blockera22mmSkruv / klämma51SEK
DAYTON 30G082 Kontaktblockmonteringsbas 22mm 2nr | AC4NEU 30G082-TillfälligRed2NEJ1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKontakta blockera22mmSkruv / klämma89SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 35V483 Kontaktblock 1nc 22 Mm
59SEK /enhet