Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3A432 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss | AC8GKX

DAYTON 3A432 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss

Finns i lager
Artikel: AC8GKX Modell: 3A432

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
LuftflödeUpp till 29.4 scfm
Body MaterialRostfritt stål
Volymkoefficient0.70
Flödesområde0.70 till 3.1 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.1 / 4 "
Totala höjden2.875 "
Total längd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck500 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignLuftflödeBody MaterialVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.Totala höjdenVentilkonfigurationPris
DAYTON 4A693 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss | AD6RTW 4A6932-WayUpp till 32.0 scfmRostfritt stål0.560.56 till 4.3 gpm3 / 16 "2.875 "Normally Closed2 157 kr
DAYTON 4A704 Magnetventil mindre spole 1/4 tum mässing | AD6RUG 4A7043-WayUpp till 11.9 scfmMässing0.22/0.170.22 till 1.4 gpm3 / 32 "4"Universell2 397 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3A432 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss
1 313 kr /enhet