Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3ACF2 axeltätning 5/8 tums Viton kiselkarbid | AC8HCG

DAYTON 3ACF2 Axeltätning 5/8 tum Viton kiselkarbid

Finns i lager
Artikel: AC8HCG Modell: 3ACF2
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
9 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningspumpaxeltätning
Kod för materialinnehållVXRXR
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg40 grader F.
Nominell arbetslängd (in.)1
Tätningshål (in.)5/8
TätningsmaterialViton, kiselkarbid
Sitsborrning1-1 / 4 "
Sitttjocklek0.405 "
Axelstorlek5/8 tum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8484200000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Min. Temp. BetygTätningsmaterialPris
DAYTON 3ACE6 Axeltätning 5/8 tum Buna Carbon Ceramic | AC8HCB 3ACE6160 F-25 grader F.Buna, kol, keramik498SEK
DAYTON 3ACE7 Axeltätning 5/8 tum Viton Carbon Ceramic | AC8HCC 3ACE7250 F40 grader F.Viton, kol, keramik692SEK
DAYTON 3ACE8 Axeltätning 5/8 tums Viton kiselkarbid | AC8HCD 3ACE8250 F40 grader F.Viton, kiselkarbid930SEK
DAYTON 3ACE9 Axeltätning 5/8 tum Viton Carbon Keramik | AC8HCE 3ACE9180 F40 grader F.Viton, kol, keramik1 272 kr
DAYTON 3ACF1 Axeltätning 5/8 tums Viton kiselkarbid | AC8HCF 3ACF1180 F40 grader F.Viton, kiselkarbid4 753 kr
DAYTON 3ACF3 Axeltätning 5/8 tums Viton kolkeramik | AC8HCH 3ACF3180 F40 grader F.Viton, kol, keramik2 108 kr
DAYTON 3ACF4 Axeltätning 5/8 tum Buna Carbon Keramik | AC8HCJ 3ACF4140 F-25 grader F.Buna, kol, keramik344SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ACF2 Axeltätning 5/8 tum Viton kiselkarbid
9 826 kr /enhet