DAYTON 3C235 Spjäll Motoriserad 42 Tums Aluminium | AC8LKF

DAYTON 3C235 Dämpare Motoriserad 42 tums aluminium

Finns i lager
Artikel: AC8LKF Modell: 3C235

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserat spjäll
Fan Dia.42 "
Flänsbredd1.5 "
För Fan Dia. (I.)42
Ram mindre fläns (kvm)42
Fritt område11.305 kvadrat-ft.
Hz100-240
MaterialExtruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"
Max. Hastighet3500 fpm
Monteringshål9/32 x 1/2 "
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal paneler1
DriftPower Open, Spring Return
Totalt kvadrat (in.)45
Fas1
Sq. Öppning krävs (in.)43
TypEnkel panel, Power Open, Spring Return
Spänning100-240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)117.6
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förlängning av motorfäste (in.) (10-1 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeHzMaterialTypSpänningPris
DAYTON 3C131 Dämpare Motoriserad 36 tums aluminium | AC8LJZ 3C1318.252 kvadrat-ft.100-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Enkel panel, Power Open, Spring Return100-2409 669 kr
DAYTON 3C132 Spjäll Motoriserad 48 tums aluminium | AC8LKA 3C13214.836 kvadrat-ft.100-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Enkel panel, Power Open, Spring Return100-24011 690 kr
DAYTON 3C188 Spjäll motoriserat 54 tums aluminium | AC8LKB 3C18818.827 kvadrat-ft.24-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Dubbelpanel, Power Open, Spring Return24-24019 113 kr
DAYTON 3C189 Dämpare Motoriserad 60 tums aluminium | AC8LKC 3C18923.314 kvadrat-ft.24-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Dubbelpanel, Power Open, Spring Return24-24017 642 kr
DAYTON 3C234 Spjäll Motoriserat 30 tums aluminium | AC8LKE 3C2345.679 kvadrat-ft.100-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Enkel panel, Power Open, Spring Return100-2408 492 kr
DAYTON 3C725 Spjäll Motoriserat 16 tums galvaniserat stål | AC8LMC 3C7251.750 kvadrat-ft.100-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladEnkel panel, Power Open, Spring Return100-2404 286 kr
DAYTON 3C726 Spjäll Motoriserat 20 tums galvaniserat stål | AC8LMD 3C7262.053 kvadrat-ft.100-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladEnkel panel, Power Open, Spring Return100-2404 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3C235 Dämpare Motoriserad 42 tums aluminium
11 238 kr /enhet