DAYTON 3C131 Dämpare Motoriserad 36 tums aluminium | AC8LJZ

DAYTON 3C131 Dämpare Motoriserad 36 tums aluminium

Finns i lager
Artikel: AC8LJZ Modell: 3C131

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserat spjäll
Fan Dia.36 "
Flänsbredd1.5 "
För Fan Dia. (I.)36
Ram mindre fläns (kvm)36
Fritt område8.252 kvadrat-ft.
Hz100-240
MaterialExtruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"
Max. Hastighet3500 fpm
Monteringshål9/32 x 1/2 "
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal paneler1
DriftPower Open, Spring Return
Totalt kvadrat (in.)39
Fas1
Sq. Öppning krävs (in.)37
TypEnkel panel, Power Open, Spring Return
Spänning100-240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)102.87
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förlängning av motorfäste (in.) (10-1 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeHzMaterialTypSpänningPris
DAYTON 3C132 Spjäll Motoriserad 48 tums aluminium | AC8LKA 3C13214.836 kvadrat-ft.100-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Enkel panel, Power Open, Spring Return100-24011 690 kr
DAYTON 3C188 Spjäll motoriserat 54 tums aluminium | AC8LKB 3C18818.827 kvadrat-ft.24-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Dubbelpanel, Power Open, Spring Return24-24019 113 kr
DAYTON 3C189 Dämpare Motoriserad 60 tums aluminium | AC8LKC 3C18923.314 kvadrat-ft.24-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Dubbelpanel, Power Open, Spring Return24-24017 642 kr
DAYTON 3C234 Spjäll Motoriserat 30 tums aluminium | AC8LKE 3C2345.679 kvadrat-ft.100-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Enkel panel, Power Open, Spring Return100-2408 492 kr
DAYTON 3C235 Spjäll Motoriserad 42 Tums Aluminium | AC8LKF 3C23511.305 kvadrat-ft.100-240Extruderad aluminium, ramtjocklek är 0.125 ", bladtjocklek är 0.080"Enkel panel, Power Open, Spring Return100-24011 238 kr
DAYTON 3C725 Spjäll Motoriserat 16 tums galvaniserat stål | AC8LMC 3C7251.750 kvadrat-ft.100-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladEnkel panel, Power Open, Spring Return100-2404 286 kr
DAYTON 3C726 Spjäll Motoriserat 20 tums galvaniserat stål | AC8LMD 3C7262.053 kvadrat-ft.100-240G90 Galvaniserat stål, 14 spårram och 16 spårbladEnkel panel, Power Open, Spring Return100-2404 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3C131 Dämpare Motoriserad 36 tums aluminium
9 669 kr /enhet