DAYTON 3C972 Louver Intake 18-24 tums galvaniserat stål | AC8LMT

DAYTON 3C972 Gallerintag 18-24 tum galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AC8LMT Modell: 3C972

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 463 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIntag Louver
Flänsbredd2"
Fritt område0.730 till 0.980 Square-Ft.
Inuti höjden18 "
Inre bredd18 till 24 "
MaterialG90 Galvaniserat stål
Max. Avgas (CFM)1500
Max. Intag (CFM)1050
Max. Hastighet3000 fpm
Min. Väggöppning (in.)18H x 18W
Monteringshålstorlek9/32 x 1/2 "
Antal Blades2
Utanför höjd22 "
Utanför bredd22 till 28 "
TypFast höjd, justerbar bredd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5375
Fartygets höjd (cm)59.69
Fartygets längd (cm)55.63
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7308909590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellUtanför höjdFlänsbreddFritt områdeUtanför breddTypInuti höjdenInre breddMaterialPris
DAYTON 3C973 Luftintag 18-30 tums galvaniserat stål | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 till 1.950 Square-Ft.22 till 34 "Fast höjd, justerbar bredd24 "18 till 30 "G90 Galvaniserat stål3 013 kr
DAYTON 3C974 Luftintag 24-36 tum galvaniserat stål | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 till 3.570 Square-Ft.28 till 40 "Fast höjd, justerbar bredd36 "24 till 36 "G90 Galvaniserat stål4 949 kr
DAYTON 3C975 Luftintag 36-48 tums galvaniserat stål | AC8LMW 3C97540 "2"3.570 till 4.790 Square-Ft.40 till 52 "Fast höjd, justerbar bredd36 "36 till 48 "G90 Galvaniserat stål6 393 kr
DAYTON 3C976 Luftintag 24-36 tum galvaniserat stål | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 till 4.900 Square-Ft.28 till 40 "Fast höjd, justerbar bredd48 "24 till 36 "G90 Galvaniserat stål7 190 kr
DAYTON 3C977 Luftintag 36-48 tums galvaniserat stål | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 till 6.570 Square-Ft.40 till 52 "Fast höjd, justerbar bredd48 "36 till 48 "G90 Galvaniserat stål8 495 kr
DAYTON 45C669 Intag Louver 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 kvadratfot.11.5 "Fast6"9"Extruderad aluminium2 901 kr
DAYTON 45C670 Intagslucka 54 x 54 | AD6FMC 45C67053.5 "1.25 "10.062 kvadrat-ft.53.5 "Fast48 "51 "Extruderad aluminium14 453 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3C972 Gallerintag 18-24 tum galvaniserat stål
2 463 kr /enhet