Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3GWJ9 kilrem B131 | AC9JPR

DAYTON 3GWJ9 kilrem B131

Finns i lager
Artikel: AC9JPR Modell: 3GWJ9

Få det Maj 14, Tisdag
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
616SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
BälttypB
ByggWrapped
BranschnummerB131
MaterialNaturlig / syntetisk gummiblandning
Antal revben1
Utanför längd134 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek13 / 32 "
Toppbredd21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.666
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)14.61
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerMaterialUtanför längdPris
DAYTON 13V798 Kilrem B106 | AA6ETH 13V798B106Naturlig / syntetisk gummiblandning109 "432SEK
DAYTON 13V799 Kilrem B135 | AA6ETJ 13V799B135Naturlig / syntetisk gummiblandning138 "551SEK
DAYTON 13V801 Kilrem B137 | AA6ETK 13V801B137Naturlig / syntetisk gummiblandning140 "461SEK
DAYTON 13V802 Kilrem B138 | AA6ETL 13V802B138Naturlig / syntetisk gummiblandning141 "740SEK
DAYTON 13V803 Kilrem B141 | AA6ETM 13V803B141Naturlig / syntetisk gummiblandning144 "537SEK
DAYTON 13V804 Kilrem B156 | AA6ETN 13V804B156Naturlig / syntetisk gummiblandning159 "639SEK
DAYTON 13V805 Kilrem B160 | AA6ETP 13V805B160Naturlig / syntetisk gummiblandning163 "668SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3GWJ9 kilrem B131
616SEK /enhet