DAYTON 3HGL5 dämpare, motoriserad, 7 7/8 tum faktisk spjäll diameter, 120V, rund | AC9LMX

DAYTON 3HGL5 dämpare, motoriserad, 7 7/8 tum faktisk dämpare diameter, 120V, rund

Finns i lager
Artikel: AC9LMX Modell: 3HGL5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserad brand / rökspjäll
Blade14 ga
Djup15.625 "
Fire Märk1-1 / 2 timmar
Ram20 ga
Fritt område43.34 kvm.
Hz60
MaterialGalvaniserat stål
Max. Temp.350 grader F
Max. Hastighet3000 fpm
MonteringstypVertikal horisontell
Fas1
Tryckdifferential Max.4 "wg
TätningarExtruderat silikongummiblad
FormaRunda
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.7275
Fartygets höjd (cm)43.43
Fartygets längd (cm)48.51
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Faktisk spjäll Sz. Dia. (7-7 / 8 ")
    • Nominell kanal Dia. (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeSpänningPris
DAYTON 3HGK6 dämpare, motoriserad, 5 7/8 tum faktisk dämpare dia., 24V, rund | AC9LMN 3HGK623.04 kvm.2410 046 kr
DAYTON 3HGK7 dämpare, motoriserad, 7 7/8 tum faktisk spjäll dia., 24V, rund | AC9LMP 3HGK743.34 kvm.2410 114 kr
DAYTON 3HGK8 Dämpare, Motoriserad, 9 7/8 Inch Faktisk Dämpare Dia., 24V, Rund | AC9LMQ 3HGK869.84 kvm.2410 639 kr
DAYTON 3HGK9 Dämpare, Motoriserad, 11 7/8 Inch Faktisk Dämpare Dia., 24V, Rund | AC9LMR 3HGK993.45 kvm.2410 957 kr
DAYTON 3HGL1 spjäll, motoriserad, 13 7/8 tums faktisk spjälldia., 24V, rund | AC9LMT 3HGL1131.04 kvm.2411 411 kr
DAYTON 3HGL2 dämpare, motoriserad, 15 7/8 tums faktiska dämpare dia., 24V, rund | AC9LMU 3HGL2172.79 kvm.2412 077 kr
DAYTON 3HGL3 dämpare, motoriserad, 17 7/8 tums faktiska dämpare dia., 24V, rund | AC9LMV 3HGL3216.00 kvm.2413 690 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3HGL5 dämpare, motoriserad, 7 7/8 tum faktisk dämpare diameter, 120V, rund
10 254 kr /enhet