Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3HGN9 Kontrollspjäll 8-1 / 4in D 10 tums kanaldiameter | AC9LNL

DAYTON 3HGN9 kontrollspjäll 8-1/4in D 10 tums kanaldiameter

Finns i lager
Artikel: AC9LNL Modell: 3HGN9
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
4 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollspjäll
Axel Dia.1 / 2 "
LagerRostfritt stål
blad~~POS=TRUNC14 ga Galvaniserat stål
BladetypRunda
Dämpare Dia.9.875 "
Kanal Dia.10 "
För användning iLåga till medelhöga tryck- och hastighetssystem
Ramdjup8.25 "
Rammaterial20 ga Galvaniserat stål
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet3000 fpm
Tryckdifferential Max.4 "wg
TätningarEPDM-blad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.015
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axel (pläterat stål)

Produktvarianter

ProduktModellDämpare Dia.Kanal Dia.Pris
DAYTON 3HGN7 Kontrollspjäll 8-1 / 4in D 6 tums kanaldiameter | AC9LNJ 3HGN75.875 "6"3 968 kr
DAYTON 3HGN8 Kontrollspjäll 8-1 / 4in D 8 tums kanaldiameter | AC9LNK 3HGN87.875 "8"4 506 kr
DAYTON 3HGP1 styrspjäll 8-1/4in D 12 tums kanaldiameter | AC9LNM 3HGP111.875 "12 "5 080 kr
DAYTON 3HGP2 Kontrollspjäll 8-1 / 4in D 14 tums kanaldiameter | AC9LNN 3HGP213.875 "14 "5 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3HGN9 kontrollspjäll 8-1/4in D 10 tums kanaldiameter
4 774 kr /enhet