DAYTON 3UF63 Värmare Vägg Inbyggd termostat | AG6QDB

DAYTON 3UF63 Värmevägg Inbyggd termostat

Finns i lager
Artikel: AG6QDB Modell: 3UF63

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 818 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga132 grader F
Förstärkare AC15.0/17.2
BtuH12,287/16,382
FärgNorra vita
FinishPulverlack
Grilldjup1-1 / 2 "
Grillhöjd19-1 / 4 "
GallermaterialKraftigt stål
Gallerbredd15-3 / 4 "
Värmare TypKommersiella / Industrial
Bostadsdjup3.75 "
Bostadshöjd18.25 "
Husets bredd14 5 / 16 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning240/277
Väggöppningsdjup3-7-8 "
Väggens öppningshöjd18-1 / 4 "
Väggens öppningsbredd14-5 / 8 "
Watt3600/4800

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)46.23
HS-kod8516290090

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHWattPris
DAYTON 3UF61 Värmare Vägg Inbyggd termostat 240/277 | AG6QCZ 3UF6112.5 / 6.3, 14.5 / 7.210236 / 5118, 13650 / 68243000 / 1500, 4000 / 20006 860 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3UF63 Värmevägg Inbyggd termostat
6 818 kr /enhet