DAYTON Värmevägg inbyggd termostat


Filter
Färg: Norra vita , Avsluta: Pulverlack , Husdjup: 3.75 " , Hushöjd: 18.25 " , Husbredd: 14 5 / 16 " , Hz: 60 , Monteringstyp: Infälld eller yta , Fas: 1 , Spänning: 240/277
StilModellFörstärkare ACBtuHWattPris (ex moms)
A
3UF61
12.5 / 6.3, 14.5 / 7.210236 / 5118, 13650 / 68243000 / 1500, 4000 / 20006 860 SEK
A
3UF63
15.0/17.212,287/16,3823600/48006 818 SEK

Värmevägg inbyggd termostat

Dayton infällda elektriska väggvärmare installeras i väggöppningar för att ge värme utan att ta upp mycket utrymme. De har tvångsluftsystem som består av ett värmeelement som värmer upp luften. De har även en fläkt som tvingar in den varma luften i utrymmet som ska värmas upp. Dessa värmare har inbyggd termostat som känner av temperaturförändringar för att reglera temperaturen i ett slutet område.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?