DAYTON 45C681 Kombinationsspjäll 48 x 36 | AD6FMP

DAYTON 45C681 Kombinationsluftspjäll 48 x 36

Finns i lager
Artikel: AD6FMP Modell: 45C681

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 229 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsspjäll
Flänsbredd1.25 "
Fritt område5.214 kvadrat-ft.
Inuti höjden42 "
Inre bredd33 "
MaterialExtruderad aluminium
Max. Avgas (CFM)5294
Max. Intag (CFM)3369
Max. Hastighet3500 fpm
Min. Väggöppning (in.)48H x 36W
Antal Blades10
Utanför höjd47.5 "
Utanför bredd35.5 "
TypJusterbar spjäll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)95.25
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bladvinkel (Deg.) (45/90)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInuti höjdenInre breddAntal BladesUtanför höjdUtanför breddPris
DAYTON 45C672 Kombinationsspjäll 12 x 12 | AD6FME 45C672.297 kvadratfot.6"9"211.5 "11.5 "3 812 kr
DAYTON 45C673 Kombinationsspjäll 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504 kvadrat-ft.48 "51 "1153.5 "53.5 "24 319 kr
DAYTON 45C674 Kombidämpare 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 kvadrat-ft.54 "57 "1259.5 "59.5 "27 896 kr
DAYTON 45C679 Kombidämpare 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33 kvadrat-ft.30 "21 "735.5 "23.5 "10 427 kr
DAYTON 45C680 Kombinationsspjäll 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12 kvadrat-ft.18 "33 "423.5 "35.5 "7 929 kr
DAYTON 45C682 Kombidämpare 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825 kvadrat-ft.30 "45 "735.5 "47.5 "13 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 45C681 Kombinationsluftspjäll 48 x 36
16 229 kr /enhet