DAYTON 45C679 Kombidämpare 36 x 24 | AD6FMM

DAYTON 45C679 Kombinationsluftspjäll 36 x 24

Finns i lager
Artikel: AD6FMM Modell: 45C679

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsspjäll
Flänsbredd1.25 "
Fritt område2.33 kvadrat-ft.
Inuti höjden30 "
Inre bredd21 "
MaterialExtruderad aluminium
Max. Avgas (CFM)2406
Max. Intag (CFM)1531
Max. Hastighet3500 fpm
Min. Väggöppning (in.)36H x 24W
Antal Blades7
Utanför höjd35.5 "
Utanför bredd23.5 "
TypJusterbar spjäll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)95.25
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bladvinkel (Deg.) (45/90)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInuti höjdenInre breddAntal BladesUtanför höjdUtanför breddPris
DAYTON 45C672 Kombinationsspjäll 12 x 12 | AD6FME 45C672.297 kvadratfot.6"9"211.5 "11.5 "3 812 kr
DAYTON 45C673 Kombinationsspjäll 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504 kvadrat-ft.48 "51 "1153.5 "53.5 "24 319 kr
DAYTON 45C674 Kombidämpare 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 kvadrat-ft.54 "57 "1259.5 "59.5 "27 896 kr
DAYTON 45C680 Kombinationsspjäll 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12 kvadrat-ft.18 "33 "423.5 "35.5 "7 929 kr
DAYTON 45C681 Kombinationsspjäll 48 x 36 | AD6FMP 45C6815.214 kvadrat-ft.42 "33 "1047.5 "35.5 "16 229 kr
DAYTON 45C682 Kombidämpare 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825 kvadrat-ft.30 "45 "735.5 "47.5 "13 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 45C679 Kombinationsluftspjäll 36 x 24
10 427 kr /enhet