DAYTON 45MW22 Boosterpump, 2 steg, 1 1/2 HP, 240V AC, 1-1/2 tum NPT-inloppsstorlek | CH9RXP

DAYTON 45MW22 boosterpump, 2 steg, 1 1/2 hk, 240V AC, 1-1/2 tum NPT-inloppsstorlek

Finns i lager
Artikel: CH9RXP Modell: 45MW22

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Pump

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.81

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsGPM @ 20 PSIBreddGPM @ 40 PSIHPLängdMax. TryckPris
DAYTON 45MW12 Booster Pump, 120/240VAC, 1 Fas, Max. 30 Psi, 1 1/2 NPT-inlopp | CH6JXU 45MW1217.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi7 980 kr
DAYTON 45MW17 Boosterpump, 208 till 240/480VAC, 3-fas, max. 42 Psi, 1 1/2 NPT-inlopp | CH6JXV 45MW1734.3A till 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI8 468 kr
DAYTON 45MW20 Booster Pump, 240VAC, 1 Fas, Max. 44 Psi, 1 1/2 NPT-inlopp | CH6JXW 45MW2018.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI12 026 kr
DAYTON 45MW21 Boosterpump, 208 till 240/480VAC, 3-fas, 44 Psi Max. Tryck | CH6JXX 45MW2135.7A till 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI10 059 kr
DAYTON 45MW25 Booster Pump, 208 till 240/480VAC, 3-fas, 42 Psi Max. Tryck, 1 1/2 NPT Inlopp | CH6JXY 45MW2537.1 till 6.8/3.4A-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI12 029 kr
DAYTON 45MW13 Booster Pump, 1 steg, 3/4 HP, 120/240V AC, 33 psi Max. Tryck | CH9RXH 45MW13--------8 474 kr
DAYTON 45MW23 Booster Pump, 2 Steg, 1 1/2 HP, 208 till 240/480V AC, Gjutjärn | CH9RXJ 45MW23--------12 230 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 45MW22 boosterpump, 2 steg, 1 1/2 hk, 240V AC, 1-1/2 tum NPT-inloppsstorlek
14 857 kr /enhet