DAYTON Booster Pumps


Filter
Byråns efterlevnad: cULus.png , Lagertyp: Dubbelseglad , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 56J , Höjd: 8 3 / 4 " , Husmaterial: Gjutjärn , Hz: 60 Hz , Impeller Material: Rostfritt stål , Impellertyp: Stängt , Inloppsstorlek: 1 1/2 NPT , Max. Höljetryck: 100 PSI , Max. Dia. Fasta ämnen: 4.78 " , Motorvarvtal: 3450 RPM , Uttagsstorlek: 1 1/4 NPT , Garanti: 1 år.
StilModellFasAmpsGPM @ 20 PSIBreddGPM @ 40 PSIHPLängdMax. TryckPris (ex moms)
A
45MW16
--------10 114 SEK
B
45MW24
--------12 636 SEK
C
45MW19
--------11 339 SEK
D
45MW14
--------7 503 SEK
E
45MW29
--------18 130 SEK
F
45MW28
--------16 013 SEK
F
45MW30
--------17 789 SEK
G
45MW23
--------12 230 SEK
H
45MW22
--------14 857 SEK
A
45MW11
--------7 626 SEK
E
45MW31
--------28 893 SEK
I
45MW18
--------16 774 SEK
A
45MW13
--------8 474 SEK
J
45MW20
18.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI12 026 SEK
K
45MW12
17.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi7 980 SEK
L
45MW25
37.1 till 6.8/3.4A-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI12 029 SEK
M
45MW17
34.3A till 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI8 468 SEK
L
45MW21
35.7A till 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI10 059 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?