Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4A690 Magnetventil mindre spole, 1/8 rörstorlek, rostfritt stål | AD6RTT

DAYTON 4A690 magnetventil mindre spole, 1/8" rörstorlek, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD6RTT Modell: 4A690
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
1 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
LuftflödeUpp till 28 scfm
Body MaterialRostfritt stål
Volymkoefficient0.48
Flödesområde0.48 till 4.8 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.5 / 32 "
Totala höjden2.75 "
Total längd1.187 "
Rörstorlek1 / 8 "
Säker arbetstryck500 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeTotala höjdenTotal längdRörstorlekPris
DAYTON 3A431 Magnetventil Mindre spole 1/4 tum Nc Ss | AC8GKW 3A431Upp till 27.4 scfm2.875 "1.5 "1 / 4 "1 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4A690 magnetventil mindre spole, 1/8" rörstorlek, rostfritt stål
1 966 kr /enhet