DAYTON 4C659 Röraxialfläkt, 19-3/4 tums höjd, stålhus | AD6WHJ

DAYTON 4C659 Röraxialfläkt, 19-3/4 tums höjd, stålhus

Finns i lager
Artikel: AD6WHJ Modell: 4C659

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Bearing TypeBoll
Blad Dia.12 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bultcirkel Dia.13.5 "
Dimension A14.437 "
Dimension B8.75 "
Dimension C12.187 "
Dimension D12 "
Dimension E5 / 16 "
VäxeltypBälte
Höjd19.75 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns14-7 / 16 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns12-3 / 16 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Inlopp Dia.12.25 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup12 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd9"
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades4
Utlopp Dia.12.25 "
Axel Dia.5 / 8 "
Bredd14 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.48
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • AMCA-certifierad enhet bestående av en fläkt för att flytta luft genom kanalerna och en strömlinjeformad remtunnel för att ventilera drivutrymmet med uteluft
    • Lämplig för användning i lagerventilationskanaler, färgbås och avgassystem för dragskåp
    • Utrustad med permanent smorda kullager för mindre service
    • Stålhölje med kolbakad emaljbeläggning för rostbeständighet
    • Kan monteras både horisontellt och vertikalt

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareblad~~POS=TRUNCCFM @ 0.000-in. SPHzMax. BHPMotorhöljeMotor HPmotortypPris
DAYTON 7AF31 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BMC 7AF314.8 / 2.3-2.4Aluminium1300600.25Helt sluten ej ventilerad1/4Kondensatorstart, farligt läge21 583 kr
DAYTON 7AF32 Axialfläkt med rörpaket 208-230 / 460 V | AF3BMD 7AF321.2-1.3/0.65Aluminium130050/600.25Helt sluten fläktkyld1/43-fas18 255 kr
DAYTON 7AF33 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BME 7AF331.4-1.6/0.8Aluminium176750/600.24Helt sluten fläktkyld1/33-fas19 827 kr
DAYTON 7AF34 röraxelfläkt med drivpaket 230/460 V | AF3BMF 7AF341.2/0.6Aluminium176750/600.24Helt sluten ej ventilerad1/3Farligt läge, 3-fas22 494 kr
DAYTON 7AF35 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMG 7AF352.2-2.2/1.1Aluminium190450/600.31Helt sluten fläktkyld1/23-fas20 311 kr
DAYTON 7AF36 Axialfläkt med rörpaket 208-230 / 460 V | AF3BMH 7AF362.3-2.4/1.2Aluminium190450/600.31Helt sluten fläktkyld1/2Farligt läge, 3-fas23 328 kr
DAYTON 7AF37 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMJ 7AF372.8-2.8/1.4Aluminium243250/600.60Helt sluten fläktkyld3/43-fas21 520 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4C659 Röraxialfläkt, 19-3/4 tums höjd, stålhus
14 078 kr /enhet