DAYTON 4CPF3 lutande skruvstycke 3-vägs käke 4 tums käke öppen 4 tum | AD6YVV 4CPF7

DAYTON 4CPF3 Tiltande skruvstycke 3-vägs käke 4 tums käft öppen 4 tum

Finns i lager
Artikel: AD6YVV Modell: 4CPF3Korsreferens: 4CPF7 / 4CPF7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTilting Machine Vise 3-vägs
BasSnurra
Säng / basParallellt med 0.0012 "
Käftböjning0.006 "Per 4" vid 33 lb Last på handvev
Käftöppning4"
KäftplattaKvadratisk till 0.0012 "per 4"
Käftbredd4"
Totala höjden7"
Total längd13.19 "
Halsdjup1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4675
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)43.43
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8466208065
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4CPF3 Tiltande skruvstycke 3-vägs käke 4 tums käft öppen 4 tum
11 081 kr /enhet