GRUVLOK 7001-serien, standardkoppling


Gruvlok standardkopplingar är flexibla kopplingar med räfflade rörskarvar. De minskar ljud- och vibrationsöverföringar och används i VVS, processrör, gruvdrift, oljefältsrör och konstruktionsapplikationer.

Filter
Kroppsmaterial: Duktilt järn , Bultstorlek: 3/8" x 2-1/2" , Färg: Orange , Kopplingstyp: Spår , Packningsmaterial: EPDM , Max. Tryck: 750 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 230 grader F.
StilModellPassar rör ODMax. Laddanominell storlekPris (ex moms)
A
390003002
2.375 "3323 lb.2"746 SEK
A
390003028
2.875 "4869 lb.2.5 "809 SEK

7001-serien, standardkoppling

Gruvlok standardkoppling är en flexibel koppling med räfflade rörfogar. Det minskar ljud- och vibrationsöverföringar och används i VVS, processrör, gruvdrift, oljefältrör och konstruktionstillämpningar. Denna ASME-, ASTM- och NFPA-kompatibla koppling används för att separera rörändar och styra röret på plats när bultarna dras åt. Den har en segjärnkropp med en EPDM-packning och en räfflad anslutning. Dessa Gruvlok-kopplingar kan arbeta vid temperaturer från -40 grader Fahrenheit till 230 grader Fahrenheit och finns i en mängd olika bultstorlekar för att passa rör med olika yttre diametrar.

Funktioner

  • Dessa kopplingar används för att separera rörändar och styra röret på plats när bultarna dras åt.
  • De har en kropp av segjärn med en EPDM-packning och en räfflad anslutning för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Dessa Gruvlok 7001-seriens standardkopplingar finns i nominella storlekar på 2 och 2.5 tum.

Standarder och godkännanden

  • SOM JAG
  • ASTM
  • NFPA

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för dessa Gruvlok 7001-seriens standardkopplingar?

Dessa kopplingar kan hantera laster mellan 3323 och 4869 lb.

Vad är driftstemperaturintervallet för standardkopplingar i Gruvlok 7001-serien?

Dessa Gruvlok-kopplingar kan användas vid temperaturer från -40 till 230 grader Fahrenheit.

Vad är fördelen med EPDM-packningar?

EPDM-packningar ger utmärkt motstånd mot slitage, nötning och ozon.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?