DAYTON 4CPF6 Självcentrerande skärm W 6 tum öppen 6 tum | AD6YVY

DAYTON 4CPF6 självcentrerande skruvstycke W 6 tum öppen 6 tum

Finns i lager
Artikel: AD6YVY Modell: 4CPF6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvcentrerande Vise
BasSnurra
Säng / basParallellt med 0.0012 "
Käftböjning0.006 "per 4" vid 33 lb Last på handvev
Käftöppning6"
KäftplattaKvadratisk till 0.0012 "per 4"
Käftbredd6"
Totala höjden6.41 "
Total längd15.43 "
Halsdjup1-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.575
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod8466208065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
DAYTON 4CPF5 Självcentrerande skärm W 4 tum öppen 4 tum | AD6YVX 4CPF54"4"4.73 "10.24 "1-1 / 2 "5 961 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4CPF6 självcentrerande skruvstycke W 6 tum öppen 6 tum
9 868 kr /enhet