DAYTON 4CPF5 Självcentrerande skärm W 4 tum öppen 4 tum | AD6YVX

DAYTON 4CPF5 självcentrerande skruvstycke W 4 tum öppen 4 tum

Finns i lager
Artikel: AD6YVX Modell: 4CPF5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 961 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvcentrerande Vise
BasSnurra
Säng / basParallellt med 0.0012 "
Käftböjning0.006 "Per 4" vid 33 lb Last på handvev
Käftöppning4"
KäftplattaKvadratisk till 0.0012 "per 4"
Käftbredd4"
Totala höjden4.73 "
Total längd10.24 "
Halsdjup1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.39
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • 4CPF5 är en föreslagen ersättning av 31LZ63

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
DAYTON 4CPF6 Självcentrerande skärm W 6 tum öppen 6 tum | AD6YVY 4CPF66"6"6.41 "15.43 "1-3 / 4 "9 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4CPF5 självcentrerande skruvstycke W 4 tum öppen 4 tum
5 961 kr /enhet