DAYTON 4CPF9 Rotary Jaw Vise Jaw W 6 tums käke öppen 6 tum | AD6YWB

DAYTON 4CPF9 Roterande käkskruvsskruv Käke W 6 tums käke öppen 6 tum

Finns i lager
Artikel: AD6YWB Modell: 4CPF9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRotary Jaw Fräsmaskin Vise
BasSnurra
Säng / basParallellt med 0.0012 "
Käftböjning0.006 "Per 4" vid 33 lb Last på handvev
Käftöppning6"
KäftplattaKvadratisk till 0.0012 "per 4"
Käftbredd6"
Totala höjden5.87 "
Total längd18.47 "
Halsdjup1-27 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.05
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8466208065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
DAYTON 4CPF8 Rotary Jaw Vise Jaw W 4 tums käke öppen 4 tum | AD6YWA 4CPF84"4"4.6 "13.62 "1-7 / 16 "7 436 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4CPF9 Roterande käkskruvsskruv Käke W 6 tums käke öppen 6 tum
14 595 kr /enhet