DAYTON 4CPF8 Rotary Jaw Vise Jaw W 4 tums käke öppen 4 tum | AD6YWA

DAYTON 4CPF8 Roterande käkskruvsskruv Käke W 4 tums käke öppen 4 tum

Finns i lager
Artikel: AD6YWA Modell: 4CPF8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRotary Jaw Fräsmaskin Vise
BasSnurra
Säng / basParallellt med 0.0012 "
Käftböjning0.006 "Per 4" vid 33 lb Last på handvev
Käftöppning4"
KäftplattaKvadratisk till 0.0012 "per 4"
Käftbredd4"
Totala höjden4.6 "
Total längd13.62 "
Halsdjup1-7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.24
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8466208065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
DAYTON 4CPF9 Rotary Jaw Vise Jaw W 6 tums käke öppen 6 tum | AD6YWB 4CPF96"6"5.87 "18.47 "1-27 / 32 "14 595 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4CPF8 Roterande käkskruvsskruv Käke W 4 tums käke öppen 4 tum
7 433 kr /enhet