DAYTON 4GXU6 Axialfläkt 46-5 / 8 tum H 33-5 / 8 tum bredd | AD7WXE

DAYTON 4GXU6 röraxialfläkt 46-5/8 tum H 33-5/8 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AD7WXE Modell: 4GXU6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNC304 Stainless Steel
Bultcirkel Dia.32.25 "
Dimension A33.625 "
Dimension B19.25 "
Dimension C30.5 "
Dimension D24 "
Dimension E7 / 16 "
VäxeltypBälte
Höjd46.625 "
Husets material304 Stainless Steel
Inlopp Dia.30-3 / 5 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup24 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd10 "
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.30-3 / 5 "
Axel Dia.1.187 "
Bredd33.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.35
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)87.63
Fartygets bredd (cm)87.63
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPblad~~POS=TRUNCBultcirkel Dia.CFM @ 1.000-in. SPDimension EFläkt RPMFulllastförstärkareHöjdPris
DAYTON 3C412 röraxelfläkt 33-5 / 8 tum bredd 46-5 / 8 tum höjd | AC8LKV 3C412-Aluminium32.25 "-7 / 16 "--46.625 "34 862 kr
DAYTON 166259 Rör Axialfläkt 33-5 / 8 tum H 33-5 / 8 tum bredd | AF2GAD 6TFD9 166259-Stål5 / 16 "-5 / 16 "--33.625 "49 691 kr
DAYTON 7AF81 röraxelfläkt med drivpaket 115/230 V | AF3BPE 7AF81-Aluminium32.25 "-7 / 16 "84111.2/5.646.625 "44 116 kr
DAYTON 7AF82 röraxelfläkt med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3BPF 7AF82-Aluminium32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "44 583 kr
DAYTON 7AF83 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BPG 7AF83-Aluminium32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "42 836 kr
DAYTON 7AF84 röraxelfläkt med drivpaket 230/460 V | AF3BPH 7AF84-Aluminium32.25 "-7 / 16 "8413.0/1.546.625 "44 200 kr
DAYTON 7AF85 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BPJ 7AF85-Aluminium32.25 "-7 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "44 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4GXU6 röraxialfläkt 46-5/8 tum H 33-5/8 tum bredd
97 558 kr /enhet