DAYTON 4JMW7 Pump 1/2 Hp 115 / 230v 8.2 / 4.1 Amp | AD8EQX

DAYTON 4JMW7 Pump 1/2 Hp 115/230v 8.2/4.1 Amp

Finns i lager
Artikel: AD8EQX Modell: 4JMW7

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 386 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Byråns efterlevnadCUS
Amps7.5/3.75
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head28 @ 22 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head33 @ 12 till 24 @ 28 ft
AvtappningspluggNej
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head34.0
GPM för vatten @ 15 ft. av Head32
GPM för vatten @ 20 ft. av Head29
GPM för vatten @ 25 ft. av Head26
GPM för vatten @ 30 ft. av Head20
GPM för vatten @ 40 ft. av Head5
GPM för vatten @ 5 ft. av Head38
Höjd7.875 "
Husets material304 Stainless Steel
HP1/2
Hz60
Pumphjulsmaterial304 SS
PumphjulstypStängt
Inlopp3 / 4 "NPT
Inloppstryck128 PSI
Inloppstyp3 / 4 "NPT
Längd12.187 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head38 @ 5 ft
Max. Huvud50 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head5 @ 40 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypPSC
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet3/4 NPT
Fas1
Portrotation90 steg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialViton
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.5
AxelmaterialRostfritt stål
TypKemikaliebeständig
Spänning115/230
Vättade materialKol, keramik, 304 rostfritt stål, Viton
Bredd9.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.761
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)51.05
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 2YER2 Centrifugalpump 1/3 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4BFC 2YER2177.5/3.818 @ 30 ft1510-7211 085 kr
DAYTON 2YER3 Centrifugalpump 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4BFD 2YER3218.4/4.820 @ 35 ft1914-11911 094 kr
DAYTON 2YER4 Centrifugalpump 1 / 2hk 3-fas 208-230 / 460v | AC4BFE 2YER4211.8-1.7/0.920 @ 35 ft1914-11911 146 kr
DAYTON 2YER5 Centrifugalpump 3/4 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4BFF 2YER53111.3/5.623 @ 41 ft2924-181011 035 kr
DAYTON 2YER6 Centrifugalpump 3 / 4hk 3-fas 208-230 / 460v | AC4BFG 2YER6312.7-2.5/1.223 @ 41 ft2924-181012 452 kr
DAYTON 2YER7 Centrifugalpump 1 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4BFH 2YER75014.4/7.233 @ 50 ft4844-382812 765 kr
DAYTON 2YER8 Centrifugalpump 1 hk 3-fas 208-230 / 460v | AC4BFJ 2YER8503.7-3.2/1.633 @ 50 ft4844-382813 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4JMW7 Pump 1/2 Hp 115/230v 8.2/4.1 Amp
10 386 kr /enhet