Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4KHJ1 Roterande kugghjulspumphuvud 1/2 tum 1/3 hk | AD8HHB

DAYTON 4KHJ1 roterande kugghjulspumphuvud 1/2 tum 1/3 hk

Finns i lager
Artikel: AD8HHB Modell: 4KHJ1
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
6 012 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande kugghjulspumphuvud
DesignaPiedestal
TullbetygSvagt
GearBronze
GPM @ 100 PSI10.2
GPM @ 20 PSI10.8
GPM @ 25 PSI10.7
GPM @ 40 PSI10.3
GPM @ 50 PSI10.6
GPM @ 60 PSI9.9
GPM @ 75 PSI10.5
GPM @ 80 PSI9.5
GPM @ Freeflow10.8
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM10.8
Höjd3.625 "
HP @ 100 PSI1-1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Free Flow3/4
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1-1/2
Längd4"
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.210 F
Max. Viskositet550 XNUMX SSU
O-ringenBuna N
Hamnstorlek1 / 2 "
PumpkroppsmaterialBronze
Pumpens varvtal1725
ReliefventilMed
RingmaterialBuna N
SealPTFE, Kevlar-förpackning
Axel Dia.0.63 "
Axelhöjd (in.)2-5/8
Axelmaterial304 Stainless Steel
Suglyft12.3 Ft.
Suglyft (ft.) @ 1725 varv / min12.3
Temp. Räckvidd-20 till 210 F
TypLätt, med kolfibergrafitbussningar
Bredd8.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.005
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.DesignaTullbetygMax. ViskositetMotorramHamnstorlekPumpkroppsmaterialRingmaterialPris
DAYTON 4KHA9 Pumphuvud med roterande växel 1/4 tum 1/2 Hk | AD8HFM 4KHA9210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "BronzeBuna N9 571 kr
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "BronzeBuna N10 831 kr
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFP 4KHC2210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "BronzeBuna N11 304 kr
DAYTON 4KHC4 Rotary Gear Pump Head 1 tum 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU182TC / 184TC1"BronzeBuna N14 389 kr
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 tum 1/2 hk | AD8HFT 4KHC5280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "GjutjärnViton7 772 kr
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 tum 3/4 hk | AD8HFU 4KHC6280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "GjutjärnViton8 609 kr
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFV 4KHC7280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "GjutjärnViton8 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4KHJ1 roterande kugghjulspumphuvud 1/2 tum 1/3 hk
6 012 kr /enhet