Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4KHP1 Rotary Gear Pump Head 3/8 tum 1/2 hk | AD8HJM

DAYTON 4KHP1 roterande kugghjulspumphuvud 3/8 tum 1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AD8HJM Modell: 4KHP1
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
14 492 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande kugghjulspumphuvud
DesignaPiedestal
TullbetygMellanliggande
GearFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI3.7
GPM @ 25 PSI4.5
GPM @ 50 PSI4.2
GPM @ 75 PSI4
GPM @ Freeflow4.6
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.8
Höjd4.25 "
HP @ 100 PSI1
HP @ 25 PSI1/2
HP @ 50 PSI3/4
HP @ 75 PSI3/4
HP @ Free Flow1/3
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1/2
Längd8.25 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.280 F
Max. Viskositet550 XNUMX SSU
O-ringenViton
Hamnstorlek3 / 8 "
Pumpkroppsmaterial316 Stainless Steel
Pumpens varvtal1725
ReliefventilUtan
RingmaterialViton
SealMekanisk med rostfritt stål, Viton, kol / keramik
Axel Dia.0.5 "
Axelhöjd (in.)2-5/8
Axelmaterial316 Stainless Steel
Suglyft3 Ft.
Suglyft (ft.) @ 1725 varv / min3.5
Temp. Räckvidd32 till 280 F
TypKemisk plikt
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.545
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • GPM @ 125 PSI (1)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (3.3)
    • HP @ 125 PSI (1)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (3/4)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.DesignaTullbetygMax. ViskositetMotorramHamnstorlekPumpkroppsmaterialRingmaterialPris
DAYTON 4KHA9 Pumphuvud med roterande växel 1/4 tum 1/2 Hk | AD8HFM 4KHA9210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "BronzeBuna N9 571 kr
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "BronzeBuna N10 831 kr
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFP 4KHC2210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "BronzeBuna N11 304 kr
DAYTON 4KHC4 Rotary Gear Pump Head 1 tum 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU182TC / 184TC1"BronzeBuna N14 389 kr
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 tum 1/2 hk | AD8HFT 4KHC5280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "GjutjärnViton7 772 kr
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 tum 3/4 hk | AD8HFU 4KHC6280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "GjutjärnViton8 609 kr
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFV 4KHC7280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "GjutjärnViton8 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4KHP1 roterande kugghjulspumphuvud 3/8 tum 1/2 hk
14 492 kr /enhet