CARLING TECHNOLOGIES På / av tänd vippomkopplare


Filter
Body Färg: Svart , DC Kontaktbetyg: 20A @ 12V , Switchfunktion: På Av
StilModellAC-kontaktbetygKontaktformulärHPMonteringshålAntal anslutningarTerminalerPris (ex moms)
A
V1D1B60B-ARC00-000
-SPST1/20.83 "x 1.45"31/4 "flik90 SEK
B
LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N
15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"31/4 "flik83 SEK
C
LTILA54-1LBL-RC-A / 125N
15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250VX 0.625 1.6253Skruva52 SEK
D
LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N
15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"3Skruva95 SEK
E
LRGSCK611-RS-BO / 125N
15A @ 250 VAC, 20A @ 125 VACDPST3/4 @ 125 till 250V0.860 "x 1.070"41/4 "flik65 SEK
F
LRA911-RS-B / 120N
16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "flik18 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?