Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4KHP9 Rotary Gear Pump Head 3/8 tum 1/2 hk | AD8HJR

DAYTON 4KHP9 roterande kugghjulspumphuvud 3/8 tum 1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AD8HJR Modell: 4KHP9
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
3 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande kugghjulspumphuvud
DesignaStäng kopplad
TullbetygMellanliggande
GearPB 2 Spur
GPM @ 100 PSI3.60
GPM @ 20 PSI4.3
GPM @ 40 PSI3.8
GPM @ 60 PSI3.5
GPM @ 80 PSI3.2
GPM @ Freeflow4.4
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.4
Höjd3.625 "
HP @ 100 PSI1/2
HP @ Free Flow1/2
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1/2
Längd7"
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.210 F
Max. Viskositet550 XNUMX SSU
Motorramkarbonatorn
O-ringenBuna N
Hamnstorlek3 / 8 "
PumpkroppsmaterialBronze
Pumpens varvtal1725
Rekommenderad Motor HP1/2
ReliefventilMed
RingmaterialBuna N
SealMekanisk med rostfritt stål, Buna N
Axel Dia.0.5 "
Axelmaterial304 Stainless Steel
Suglyft3.6 Ft.
Suglyft (ft.) @ 1725 varv / min3.6
Temp. Räckvidd-20 till 210 F
TypIntermittent plikt
Bredd2 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.322
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • HP @ 20 PSI (1/2)
    • HP @ 40 PSI (1/2)
    • HP @ 60 PSI (1/2)
    • HP @ 80 PSI (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.DesignaTullbetygMax. ViskositetMotorramHamnstorlekPumpkroppsmaterialRingmaterialPris
DAYTON 4KHA9 Pumphuvud med roterande växel 1/4 tum 1/2 Hk | AD8HFM 4KHA9210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "BronzeBuna N9 571 kr
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "BronzeBuna N10 831 kr
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFP 4KHC2210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "BronzeBuna N11 304 kr
DAYTON 4KHC4 Rotary Gear Pump Head 1 tum 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU182TC / 184TC1"BronzeBuna N14 389 kr
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 tum 1/2 hk | AD8HFT 4KHC5280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "GjutjärnViton7 772 kr
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 tum 3/4 hk | AD8HFU 4KHC6280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "GjutjärnViton8 609 kr
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFV 4KHC7280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "GjutjärnViton8 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4KHP9 roterande kugghjulspumphuvud 3/8 tum 1/2 hk
3 911 kr /enhet