DAYTON 4NEK5 High Speed ​​Burnisher 1500 Rpm | AD8WZD

DAYTON 4NEK5 High Speed ​​Burnisher 1500 Rpm

Finns i lager
Artikel: AD8WZD Modell: 4NEK5

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHigh Speed ​​Burnisher
Borsthastighet1500 RPM
ByggMetall
Ledningslängd50ft.
Motor1.5 hk, DC likriktad
Padstorlek20 "
Kraftkälla115 VAC, 60 Hz, 13.5A
Ljud nivå68 dBA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)110.49
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod8479892000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4NEK5 High Speed ​​Burnisher 1500 Rpm
18 924 kr /enhet