Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4RG65 Fjäderkontrollventil Pvc 3/4 tum Fipt | AD9FJX

DAYTON 4RG65 fjäderbackventil Pvc 3/4 tum Fipt

Finns i lager
Artikel: AD9FJX Modell: 4RG65

Få det Maj 14, Tisdag
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
640SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderbackventil
AnslutningstypFIPT
Längd4.593
MaterialPVC
Max. Temp.120 grader F
Totala höjden1.75 "
SkärmmaterialRostfritt stål
Storlek3 / 4 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdMaterialMax. Temp.Totala höjdenStorlekBreddPris
DAYTON 4RG64 Fjäderbackventil Pvc 1/2 tum Fnpt | AD9FJW 4RG64FNPT4 13 / 32 "PVC120 grader F1.75 "1 / 2 "1.75 "1 257 kr
DAYTON 4RG66 Fjäderkontrollventil Pvc 1 tum Fipt | AD9FJY 4RG66FIPT5.75 "PVC120 grader F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "1 699 kr
DAYTON 4RG67 Fjäderbackventil Pvc 1-1 / 4 tum | AD9FJZ 4RG67FIPT6.375 "PVC120 grader F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "742SEK
DAYTON 4RG68 Fjäderbackventil Pvc 1-1 / 2 tum | AD9FKA 4RG68FIPT6.75 "PVC120 grader F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "864SEK
DAYTON 4RG69 Fjäderbackventil Pvc 2 tums Fipt | AD9FKB 4RG69FIPT7 15 / 16 "PVC120 grader F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "1 934 kr
DAYTON 4RG70 fjäderbackventil Pvc 1/2 tums slip | AD9FKC 4RG70Slip4 13 / 32 "PVC120 grader F1.75 "1 / 2 "1.75 "546SEK
DAYTON 4RG71 Fjäderbackventil Pvc 3/4 tums halk | AD9FKD 4RG71Slip4.593PVC120 grader F1.75 "3 / 4 "1.75 "606SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4RG65 fjäderbackventil Pvc 3/4 tum Fipt
640SEK /enhet