DAYTON 4UP63 Pumpturbin 3 hk | AD9TUC

DAYTON 4UP63 Pumpturbin 3 Hk

Finns i lager
Artikel: AD9TUC Modell: 4UP63

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinpump
Bearing TypeTätat kullager (motorlager)
Bästa effektivitet GPM @ Head27 GPM @ 80 PSI
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head27.0-29.5 GPM @ 80-43 PSI
ByggBronshjul, Buna N O-ringpackningar, Mekanisk tätning med Buna N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, Gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektrolös förnickling och utbytbar bronsaxelhylsa
Avtappningsplugg180 Från inloppsporten
DutyKontinuerlig
Ram56C
GPM @ 10 PSI32.2
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 30 PSI30.7
GPM @ 50 PSI29.2
GPM @ 75 PSI27.0
Höjd8.75 "
Husets materialGjutjärn
HP3
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypRegenerativ turbin
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck200 PSI
Längd16 7 / 32 "
Max. Falltryck300 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser25 mikron
Max. Flytande viskositet250 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.230 F
Max. Tryck300 psi
Max. Specifik gravitation1.00 SP
MotorhöljeODP
motortypKondensatorn
NEMA / IEC-ram56C
Classic Outlet1"
Fas1
Portrotation90 steg
SkruvmaterialStål
TätningsapplikationLågt flöde, högt huvud
TätningsmaterialKol, keramik, bunka
TätningstypTyp 21
TypBronsmonterad
Spänning230 Endast
Volut materialGjutjärn, monterad i brons
Vättade materialCI, Brons, Keramik, Buna N, Kol
Bredd6 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.72
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413810020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4UP63 Pumpturbin 3 Hk
25 906 kr /enhet