DAYTON 4VMP2 Pool / spa Filter Sand 37 3/8 Hej | AD9XCE

DAYTON 4VMP2 Pool/spa Filter Sand 37 3/8 Hej

Finns i lager
Artikel: AD9XCE Modell: 4VMP2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPool- och spa-filter
8-timmars omsättning (Gal.)32,304
Diameter24 11 / 16 "
Filterområde (Square-Ft.)3.3
Filterhöjd (in.)37-7/8
Inlopp / utlopp1-1 / 2 tum.
Materialpolyeten
Max. Tryck28 psi
Max. Temp.100
Totalt (GPM)67.3
TypSand

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)100.33
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)67.31
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM per kvm. -Ft. (16)
    • Poolkapacitet (16,000 48,000 till XNUMX XNUMX gallon)
    • Nödvändig klarering (in.) (50)
    • Sand krävs (320 lb)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4VMP2 Pool/spa Filter Sand 37 3/8 Hej
9 898 kr /enhet