DAYTON 4VMP3 Pool / spa Filter Sand 40 3/16 Hej | AD9XCF

DAYTON 4VMP3 Pool/spa Filter Sand 40 3/16 Hej

Finns i lager
Artikel: AD9XCF Modell: 4VMP3

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 485 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPool- och spa-filter
8-timmars omsättning (Gal.)42,606
Diameter28 1 / 2 "
Filterområde (Square-Ft.)4.4
Filterhöjd (in.)43
Inlopp / utlopp2 In.
MaterialGlasfiber
Max. Tryck36 psi
Max. Temp.100
Totalt (GPM)88.8
TypSand

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)107.95
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM per kvm. -Ft. (20)
    • Poolkapacitet (16,000 48,000 till XNUMX XNUMX gallon)
    • Nödvändig klarering (in.) (60)
    • Sand krävs (474 lb)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4VMP3 Pool/spa Filter Sand 40 3/16 Hej
14 485 kr /enhet