DAYTON 4Z301 Speed ​​Reducer C-face 56c 50 1 | AE2QUY

DAYTON 4Z301 Hastighetsreducerare C-face 56c 50 1

Finns i lager
Artikel: AE2QUY Modell: 4Z301

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
LagerBoll
Bore Dia.5 / 8 "
DutyStandard
FinishPulveriserad epoxifärg
Ram56C
VäxelmaterialHärdat och slipat stål
VäxeltypWorm
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1750
SmörjningKlubersynth UH1 6-460
Max. Mata in HP0.5
Max. Utgångsmoment581 tum .-lb.
Max. Vridmoment581 tum .-lb.
MonteringAlla positioner utom ingångsmotoraxeln uppåt
Nominellt utgående varvtal35
Nominellt förhållande50:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1"
Utgångsmoment @ 1/2 HP372 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Utgångsmoment @ 3/4 HP581 tum .-lb.
Överbelastad belastning875 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationFramåt / Vändbar
TätningstypDubbel läpp
AxelorienteringRätt vinkel
Enkel / dubbel utgångVänster singelutgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypC-ansikte
Maskcentrumavstånd2.06 "
MaskväxelmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.205
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsaxel Dia.LagerBore Dia.Utgående axelhöjdUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1.5 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPUtgångsmoment @ 1/3 HPPris
DAYTON 2Z151 Hastighetsreducerare, C-Face, 56C Ram, 986 lb överhängd last, gjutjärn | AC4DTX 2Z1511"Avsmalnande rulle5 / 8 "---313 tum .-lb.225 tum .-lb.8 189 kr
DAYTON 2Z152 Speed ​​Reducer C-face 56c 25 1 | AC4DTY 2Z1521"Avsmalnande rulle5 / 8 "-492 tum .-lb.-193 tum .-lb.140 tum .-lb.7 879 kr
DAYTON 2Z153 Speed ​​Reducer C-face 56c 20 1 | AC4DTZ 2Z1531"Avsmalnande rulle5 / 8 "-422 tum .-lb.-163 tum .-lb.115 tum .-lb.7 973 kr
DAYTON 2Z154 Speed ​​Reducer C-face 56c 12.5 1 | AC4DUA 2Z1541"Avsmalnande rulle5 / 8 "-292 tum .-lb.-115 tum .-lb.80 tum .-lb.14 865 kr
DAYTON 2Z936 Speed ​​Reducer C-face 56c 10 1 | AC4DWJ 2Z9361.25 "Boll5 / 8 "-226 tum .-lb.-92 tum .-lb.65 tum .-lb.7 879 kr
DAYTON 3GD39 Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AC9FJM 3GD397 / 8 "Boll5 / 8 "---415 tum .-lb.314 tum .-lb.9 602 kr
DAYTON 3GD40 Speed ​​Reducer C-face 56c 50 1 | AC9FJN 3GD407 / 8 "Boll5 / 8 "---379 tum .-lb.279 tum .-lb.8 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z301 Hastighetsreducerare C-face 56c 50 1
25 036 kr /enhet