Plikt: Standard , Avsluta: Pulveriserad epoxifärg , Full load Amps: 1.5 , Växelmaterial: Härdat och slipat stål , Växeltyp: Worm , Husmaterial: Gjutjärn , Indata RPM: 1750 , Isoleringsklass: B , Längd mindre skaft: 6.875 " , Smörjning: Klubersynth UH1 6-460 , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motordesign: Permanent magnet DC , Motorkapslingsdesign: Helt sluten ej ventilerad , Termiskt motorskydd: Ingen , Montering: Alla positioner utom ingångsmotoraxeln uppåt , Typskylt RPM: 1800 , Antal steg: 1 , Utgående vridmoment @ 1/40 hk: 3600 , Total längd: 8.375 " , Pinion Material: Härdat stål , Rotation: Framåt / Vändbar , RPM-intervall: 1701-1800 , Tätningstyp: Dubbel läpp , Skaftlängd: 1.5 " , Axelorientering: Rätt vinkel , Solid/Hollow Output Shaft: Fastämne , Typ av hastighetsreducerare: C-ansikte , Spänning: 90 VDC , Snäckväxel Material: Bronze
Hastighetsreducerare, C -ansikte, rät vinkel
Dayton hastighetsreducerare är designade för att optimera hastighet och prestanda samtidigt som utrustningens livslängd ökar. Dessa enheter har en motor som överför ström till reducerns ingående axel. Reduceraren omvandlar kraften till låg utgående hastighet samtidigt som den överförs till en ansluten last genom axeln. Dessa enheter har gjutjärnshus för att erbjuda strukturell styvhet och styrka. De är utrustade med snäckväxlar som ger en hög hastighetsminskning.