DAYTON 5C215 Fläktlucka 24 tums beige glasfiber | AE3BWF

DAYTON 5C215 Fläktlucka 24 tums beige glasfiber

Finns i lager
Artikel: AE3BWF Modell: 5C215

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 082 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBakgrundsspjäll / vägglucka
blad~~POS=TRUNCBeige glasfiber
Passar Fan Dia. (I.)24
Flänsbredd1.5 "
Ramdjup3"
Fritt område3.320 kvadrat-ft.
MaterialGlasfiberram och dragstång i rostfritt stål
Max. Hastighet2500 fpm
Monteringshålstorlek9/32 x 1/2 "
MonteringsplatsVertikal
Antal paneler1
Öppna djup (in.)6-1/4
Öppning krävs24-1/2 x 24-1/2"
Totalt kvadrat (in.)27
TypTyngdkraftsstyrd, enkel panel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.915
Fartygets höjd (cm)72.14
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålstorlekblad~~POS=TRUNCRamdjupMonteringsplatsÖppning krävsTypBreddFritt områdePris
DAYTON 1C055 Fläktlucka 30 1/2 tum | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"Vertikal30-1/2 x 30-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-5.452 kvadrat-ft.1 912 kr
DAYTON 1C209 Fläktlucka 36 1/2 tum dubbelpanell aluminium | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"Vertikal36-1/2 x 36-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel-7.071 kvadrat-ft.3 213 kr
DAYTON 1C210 Vägglucka, 42-1/2 tums öppning, 3 tums ramdjup, 2 paneler | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"Vertikal42-1/2 x 42-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel-10.253 kvadrat-ft.3 745 kr
DAYTON 1C211 Fläktlucka 48 1/2 tum | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"Vertikal48-1/2 x 48-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel-12.924 kvadrat-ft.4 368 kr
DAYTON 1C742 Fläktlucka 12 1/2 tum | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium2-1 / 2 "Vertikal12-1/2 x 12-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-0.786 kvadrat-ft.896SEK
DAYTON 1C743 Fläktlucka 16 1/2 tum | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium2-1 / 2 "Vertikal16-1/2 x 16-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-1.436 kvadrat-ft.1 107 kr
DAYTON 1C744 Fläktlucka 18 1/2 tum | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium2-1 / 2 "Vertikal18-1/2 x 18-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-2.043 kvadrat-ft.1 240 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5C215 Fläktlucka 24 tums beige glasfiber
3 082 kr /enhet