DAYTON 5NKK4 Vc-spjäll 100-240 V 24 tum fyrkantigt aluminium | AE4WLM

DAYTON 5NKK4 Vc Dämpare 100-240 V 24 Tum Fyrkantig Aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4WLM Modell: 5NKK4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVolymkontroll Motoriserat spjäll
Flänsbredd1 / 2 "
Ram mindre fläns (kvm)21-3/4
Fritt område3.172 kvadrat-ft.
Hz50/60
MaterialExtruderad aluminiumram och blad
Max. Hastighet3500 fpm
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal paneler1
DriftPower Open, Spring Return
Totalt kvadrat (in.)23-3/4
Fas1
Sq. Öppning krävs (in.)24
TypEnkel panel, Power Open, Spring Return
Spänning100 till 240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7525
Fartygets höjd (cm)67.31
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förlängning av motorfäste (in.) (11-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdePris
DAYTON 5NKK1 Vc-spjäll 100-240 V 12 tum fyrkantigt aluminium | AE4WLJ 5NKK10.372 kvadrat-ft.5 821 kr
DAYTON 5NKK2 Vc-spjäll 100-240 V 16 tum fyrkantigt aluminium | AE4WLK 5NKK21.05 kvadrat-ft.7 119 kr
DAYTON 5NKK3 Vc-spjäll 100-240 V 20 tum fyrkantigt aluminium | AE4WLL 5NKK32.126 kvadrat-ft.7 660 kr
DAYTON 5NKK5 Vc-spjäll 100-240 V 30 tum fyrkantigt aluminium | AE4WLN 5NKK55.107 kvadrat-ft.11 369 kr
DAYTON 5NKK6 Vc-spjäll 100-240 V 36 tum fyrkantigt aluminium | AE4WLP 5NKK67.559 kvadrat-ft.12 983 kr
DAYTON 5NKK7 Vc-spjäll 100-240 V 42 tum fyrkantig aluminium | AE4WLQ 5NKK710.49 kvadrat-ft.13 505 kr
DAYTON 5NKK8 Vc-spjäll 100-240 V 48 tum fyrkantig aluminium | AE4WLR 5NKK813.9 kvadrat-ft.16 958 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5NKK4 Vc Dämpare 100-240 V 24 Tum Fyrkantig Aluminium
8 095 kr /enhet