DAYTON Hat Channel Motoriserade dämpare


Filter
Flänsbredd: 1 / 2 " , Hz: 50/60 , Material: Extruderad aluminiumram och blad , Max. Hastighet: 3500 fpm , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Operation: Power Open, Spring Return , Fas: 1 , Typ: Enkel panel, Power Open, Spring Return , Spänning: 100 till 240
StilModellFritt områdePris (ex moms)
A
5NKK1
0.372 kvadrat-ft.5 821 SEK
A
5NKK2
1.05 kvadrat-ft.7 119 SEK
A
5NKK3
2.126 kvadrat-ft.7 660 SEK
A
5NKK4
3.172 kvadrat-ft.8 095 SEK
A
5NKK5
5.107 kvadrat-ft.11 369 SEK
A
5NKK6
7.559 kvadrat-ft.12 983 SEK
A
5NKK7
10.49 kvadrat-ft.13 505 SEK
A
5NKK8
13.9 kvadrat-ft.16 958 SEK

Hat Channel Motoriserade dämpare

Dayton-motoriserade spjäll är utrustade med kolvtätningar i rostfritt stål för att hålla ljus, luft och fukt ute. Dessa motoriserade spjäll erbjuder svetsad hörnkonstruktion som ger långvarig, tät drift. De kommer med mittsvängbara lameller för en komplett 90 graders öppning med flänsförsedda ramar som underlättar jämn infälld montering på exteriöra eller invändiga ytor. Välj från en rad av dessa motoriserade spjäll, tillgängliga i 0.372, 1.05, 2.126, 3.172 och 5.107 sq. ft. friarea varianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?