Artikel | Piedestal Pump |
Bearing Type | Förseglad boll |
Bästa effektivitet GPM @ Head | 52 @ 62 ft |
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head | 54 @ 60 till 43 @ 70 ft |
Avtappningsplugg | Ja |
Duty | Kontinuerlig |
GPM för vatten @ 10 ft. av Head | 99 |
GPM för vatten @ 15 ft. av Head | 96 |
GPM för vatten @ 20 ft. av Head | 92 |
GPM för vatten @ 25 ft. av Head | 88 |
GPM för vatten @ 30 ft. av Head | 84 |
GPM för vatten @ 40 ft. av Head | 75 |
GPM för vatten @ 50 ft. av Head | 65 |
GPM för vatten @ 60 ft. av Head | 54 |
GPM för vatten @ 70 ft. av Head | 43 |
GPM för vatten @ 80 ft. av Head | 30 |
GPM för vatten @ 90 ft. av Head | 15 |
Höjd | 9 13 / 16 " |
Husets material | Gjutjärn |
HP krävs | 2 |
Pumphjulsmaterial | Gjutjärn |
Pumphjulstyp | Halvöppen |
Inlopp | 1-1 / 2 " |
Inloppstryck | 34 PSI |
Längd | 10.625 " |
Max. Falltryck | 75 PSI |
Max. Dia. Torrsubstanser | 3 / 8 " |
Max. Flytande viskositet | 31 XNUMX SSU |
Max. Huvud | 95 Ft. |
Max. Flytande temp. | 180 F |
Max. Specifik gravitation | 1 |
Classic Outlet | 1-1 / 2 " |
Skruvmaterial | Pläterat stål |
Tätningsapplikation | Icke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter |
Tätningsmaterial | Kol / keramik, Buna N, rostfritt stål |
Tätningstyp | Mekanisk tätning |
Axelmaterial | Kolstål |
Typ | Självsugande |
Vättade material | Gjutjärn, Kol / Keramik, Buna N, Rostfritt stål, Kolstål |
Bredd | 7" |