DAYTON 5PXX7 Piedestal Pump Gjutjärn 1 Hk | AE6CZQ

DAYTON 5PXX7 Piedestal Pump Gjutjärn 1 Hk

Finns i lager
Artikel: AE6CZQ Modell: 5PXX7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiedestal Pump
Bearing TypeFörseglad boll
Bästa effektivitet GPM @ Head42 @ 36 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head50 @ 30 till 36 @ 40 ft
AvtappningspluggJa
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head67
GPM för vatten @ 15 ft. av Head63
GPM för vatten @ 20 ft. av Head60
GPM för vatten @ 25 ft. av Head54
GPM för vatten @ 30 ft. av Head50
GPM för vatten @ 40 ft. av Head36
GPM för vatten @ 50 ft. av Head20
Höjd7.25 "
Husets materialGjutjärn
HP krävs1
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck49 PSI
Längd10.875 "
Max. Falltryck75 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud60 ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Specifik gravitation1
Classic Outlet1-1 / 4 "
SkruvmaterialPläterat stål
TätningsapplikationIcke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter
TätningsmaterialKol / keramik, Buna N, rostfritt stål
TätningstypMekanisk tätning
AxelmaterialKolstål
TypSjälvsugande
Vättade materialGjutjärn, Kol / Keramik, Buna N, Rostfritt stål, Kolstål
Bredd6.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.2175
Fartygets höjd (cm)42.16
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Använd med ramnummer (56)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5PXX7 Piedestal Pump Gjutjärn 1 Hk
5 450 kr /enhet