STRAUB Grepp L-rörkopplingar


Filter
Monterad dimension DV: 9.8 " , Monterad dimension KV: 11.6 " , Dimension B: 5.6 " , Dimension C: 3.1 " , Avsluta: Polerad , Passar rör OD: 8.54 "till 8.71" , För rörelsetyp: Axial , Packningsmaterial: EPDM , Betyg: Grade 316 , Max. Tryck: 232 psi , Temp. Räckvidd: -4 grader till 212 grader F. , Vakuumklassificering: 28 "
StilModellBody MaterialBoltstorlekLängdAntal bultarRörstorlekPris (ex moms)
A
STR21401
-----11 300 SEK
RFQ
A
STR25202
-----17 168 SEK
RFQ
A
STR25200
-----17 168 SEK
RFQ
A
STR25302
-----18 040 SEK
RFQ
A
STR25300
-----18 040 SEK
RFQ
A
STR20650
316 Stainless Steel6 mm Allen3 7 / 10 "23"4 249 SEK
A
STR20300
316 Stainless Steel6 mm Allen2 2 / 5 "11.5 "2 596 SEK
A
STR20200
316 Stainless Steel6 mm Allen2 2 / 5 "11.25 "2 498 SEK
A
STR21150
316 Stainless Steel8 mm Allen4 3 / 10 "25"6 787 SEK
A
STR20100
316 Stainless Steel5 mm Allen1 4 / 5 "11"2 054 SEK
A
STR20900
316 Stainless Steel6 mm Allen3 7 / 10 "24"4 694 SEK
A
STR20000
316 Stainless Steel5 mm Allen1 4 / 5 "13 / 4 "1 939 SEK
A
STR20500
316 Stainless Steel6 mm Allen3 7 / 10 "22.5 "3 900 SEK
A
STR20450
316 Stainless Steel6 mm Allen3"12"3 057 SEK
A
STR21350
316 Stainless Steel8 mm Allen4 3 / 10 "26"7 352 SEK
A
STR21400
Rostfritt stål10 mm Allen5 9 / 16 "28"12 947 SEK

Grepp L-rörkopplingar

Straub Grip L-rörkopplingar ger stark anslutning mellan rörledningar och förhindrar oavsiktlig frånkoppling eller utdragning. Dessa 316 kopplingar i rostfritt stål har enkla eller dubbla bultar för att dra åt / lossa kopplingar runt rören och en EPDM-packning för läckagesäker drift. De uppfyller ASTM- och CL-standarderna för tillförlitlighet och fungerar vid omgivningstemperaturer från -4 till 212 grader F. Välj bland ett brett utbud av rörkopplingar i 5, 6, 8 och 10 mm insexstorlekar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?