DAYTON 5RWH7 Pumpsprinkler 1/2 hk 3-fas | AE6GUP

DAYTON 5RWH7 Pump Sprinkler 1/2 Hp 3-fas

Finns i lager
Artikel: AE6GUP Modell: 5RWH7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprinklerpump
Amps3.8-3.5 / 1.8
Bearing TypeDubbelskärmad försmord kula
Bästa effektivitet GPM @ Head33 @ 55 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head37-26 GPM @ 34-70 FT
AvtappningspluggJa
DutyKontinuerlig
GPM @ 10 PSI39
GPM @ 15 PSI37
GPM @ 20 PSI31
GPM @ 25 PSI27
GPM @ 30 PSI19
GPM @ 35 PSI7
GPM för vatten @ 2 ft. av Head42
Höjd10 11 / 16 "
Husets materialGjutjärn
HP1/2
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck113 PSI
Längd17.125 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Tryck37 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
Portrotation90 graders steg
RPM3450
SkruvmaterialPläterat stål
TätningsapplikationIcke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, rostfritt stål
TätningstypBuna-N O-ringshölje, mekaniskt
Servicefaktor1.6
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av80 Ft.
praktik1
Suglyft25 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, rostfritt stål, Buna-N, kol, keramik
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.2025
Fartygets höjd (cm)38.61
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)37.85
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5RWH7 Pump Sprinkler 1/2 Hp 3-fas
8 413 kr /enhet